Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioChiusure a leva e accessori Chiusura a leva regolabile

Chiusura a leva regolabile

- Corsa Corsa da 77,3mm a 83mm


- Chiusura a leva con riscontro

- Chiusura ad avvitare

- Materiali:

Acciaio zincato

inox 304 grezzo


Utilizzo

- Sistema di bloccaggio per utilizzo industriale

- Abbassare la leva dopo aver agganciato il riscontro

- Corsa regolabile girando l’anello
A partire da 8,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 
ScontoPrezzo -3% -5 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
SRG20-77-83 8,23 € 2
SRG20-77-83/SS 13,25 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiusura a leva in gomma con aggancio
Type: Bloccabile

Chiusura a leva con serratura
Tipo: Bloccabile

Chiusura a leva molla a trazione compensata
Serie: Standard (GP75)
Materiale: Inox
Chiusura a leva con serratura
Con o : senza serratura

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| SRG20-77-83| SRG20-77-83/SS
SRG
/pdf/frPDFauto/SRG.pdf