Elementi di manovra
Impugnatura girevole
Impugnatura cilindrica libera retraibile
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Impugnatura cilindrica libera retraibile
- Tipo Retraibile
-
Materia Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Impugnatura libera retraibile con scatto
- Elemento di manovra
- Materiale :
Poliammide nero
Superficie opaca
Meccanismo in acciaio cromato o inox
Caratteristiche complete
A partire da
42,48 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
+20
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
H
S
N
ØM
B
L
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PGR21-50
21
69
19
8
M5
50
66,5
42,48 €
2
PGR23-70
23
92
21
8
M6
70
86,5
42,95 €
2
PGR26-90
26
114
24
10
M6
90
110,0
50,41 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manovella ad impugnatura girevole
Tipo: Prealesata
Manovella ad impugnatura girevole
Tipo: Alesaggio quadrato
Volantino pieno
Materiale: Poliammide
Tipo: Pieno
Tipo: Impugnatura girevole retraibile
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
| PGR21-50| PGR23-70| PGR26-90
PGR
/pdf/frPDFauto/PGR.pdf