Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraVolantini di serraggio Volantino a 6 lobi

Volantino a 6 lobi

- Materiale Tecnopolimero - Ottone
- Tipo Occhiello maschiato


- Volantino a 6 lobi

maschiato cieco o

maschiato passante

- Materiale:

Poliammide nero

Superficie opaca

Inserto in ottone o inox


Info

- Venduto a multipli

contattateci
A partire da 2,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GLB30-M6 2,99 € 2
GLB30-M8 3,15 € 2
GLB40-M6 3,52 € 2
GLB40-M8 3,52 € 2
GLB50-M10 4,44 € 2
GLB50-M8 4,14 € 2
GLB60-M12 5,98 € 1
GLB70-M12 7,47 € 2
GLB70-M14 9,34 € 2
GLB70-M16 9,98 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piccolo volano a 6 alette
Materiale: Tecnopolimero - Ottone
Tipo: Maschiato passante
Manopola
Forma: stella, antibactterico
Fissaggio: Maschio
Volantino a lobi
Materiale: Poliammide
Tipo: Con alesaggio quadrato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro cieco filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GLB30-M6| GLB30-M8| GLB40-M6| GLB40-M8| GLB50-M10| GLB50-M8| GLB60-M12| GLB70-M12| GLB70-M14| GLB70-M16
GLB
/pdf/frPDFauto/GLB.pdf