Vite ad alette

- Materia Tecnopolimero con inserto in acciaio


- Male wing knob

- For manual tightening

- Material:

Matt black polyamide

Threaded shaft: zinc plated steel


Info

- Not sold individually, please contact us

for details
A partire da 2,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GGP34-M6-25 2,56 € 2
GGP34-M8-25 2,75 € 2
GGP40-M8-25 2,99 € 1
GGP48-M8-25 3,52 € 2
GGP48-M8-40 3,58 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado ad alette
Tipo: Cieco

Dado ad alette
Tipo: Maschiato passante

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GGP34-M6-25| GGP34-M8-25| GGP40-M8-25| GGP48-M8-25| GGP48-M8-40
GGP
/pdf/frPDFauto/GGP.pdf