Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Acciaio 20NCD2
- Modulo 2.0


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: acciaio 20NCD2


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso.
A partire da 51,15 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
H2-10/RH 51,15 € 1
H2-100/RH 864,34 € 1
H2-110/RH 972,39 € 1
H2-120/RH 1 058,53 € 1
H2-15/RH 61,53 € 1
H2-16/RH 62,78 € 1
H2-20/RH 73,92 € 1
H2-25/RH 98,08 € 1
H2-26/RH 99,30 € 1
H2-30/RH 110,82 € 1
H2-35/RH 131,70 € 1
H2-36/RH 134,29 € 1
H2-40/RH 160,69 € 1
H2-45/RH 184,40 € 1
H2-46/RH 187,50 € 1
H2-50/RH 205,94 € 1
H2-55/RH 266,42 € 1
H2-60/RH 314,48 € 1
H2-65/RH 373,64 € 1
H2-70/RH 433,99 € 1
H2-76/RH 480,89 € 1
H2-80/RH 514,32 € 1
H2-86/RH 595,53 € 1
H2-90/RH 703,92 € 1
H2-96/RH 776,55 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| H2-10/RH| H2-100/RH| H2-110/RH| H2-120/RH| H2-15/RH| H2-16/RH| H2-20/RH| H2-25/RH| H2-26/RH| H2-30/RH| H2-35/RH| H2-36/RH| H2-40/RH| H2-45/RH| H2-46/RH| H2-50/RH| H2-55/RH| H2-60/RH| H2-65/RH| H2-70/RH| H2-76/RH| H2-80/RH| H2-86/RH| H2-90/RH| H2-96/RH
/pdf/frPDFauto/H2.pdf