Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni a catena Pignone a catena - Inox

Pignone a catena - Inox INOX

- Passo 12.7mm (DIN 08B-1)
- Diametro Rullo 8.51mm


- Passo 1/2” (12,7mm) (DIN 08B-1)

- Diam. rullo 8.51mm

- Materiale:

Inox AISI 304

- Componenti non modificabili a nostra cura


Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta

- **Prealesaggi sono forniti a titolo indicativo

e possono variare in funzione della produzione

- Realizzazioni su misura


Accessori

- Catena codice SBS-500
A partire da 19,42 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -12% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCS50-12/SS 19,42 € 2
PCS50-13/SS 21,63 € 2
PCS50-15/SS 24,62 € 2
PCS50-16/SS 25,83 € 1
PCS50-17/SS 28,12 € 2
PCS50-18/SS 32,35 € 1
PCS50-19/SS 34,31 € 2
PCS50-20/SS 37,97 € 2
PCS50-21/SS 41,91 € 1
PCS50-23/SS 47,12 € 1
PCS50-25/SS 56,18 € 2
PCS50-30/SS 83,77 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
Pignone a catena - acciaio
Passo: 12.7mm (DIN08B-1)
Diametro rullo: 8.51mm
Serie: Economica
Tenditore per catena automatico
Tipo: Con pignone inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCS50-12/SS| PCS50-13/SS| PCS50-15/SS| PCS50-16/SS| PCS50-17/SS| PCS50-18/SS| PCS50-19/SS| PCS50-20/SS| PCS50-21/SS| PCS50-23/SS| PCS50-25/SS| PCS50-30/SS
PCS
/pdf/frPDFauto/PCS50SS.pdf