Orientamento lineare
Carrello Drylin® W
Carrello Drylin® W
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Carrello Drylin® W
- Componente Carrello
-
Dimensione 20
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Un carrello WW20 è composto da:
- 1 piastra
- 4 pattini WJUM 01-20
Vantaggio
- Insieme extra-piatto
.Accessorio.
- Non dimenticare il binario WS20-80
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Video
A partire da
120,49 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+15
+20
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
A / A2
C
C2
Carico statico max. Coy (N)
Carico statico max. Coz (N)
Carico statico max. Moz (Nm)
Massa (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
WW20-80-15
134 / 116
150
132
12800
12800
670
1,20
120,49 €
2
WW20-80-20
134 / 116
200
182
12800
12800
990
1,30
162,16 €
1
WW20-80-25
134 / 116
250
232
12800
12800
1250
1,50
137,62 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pattino Drylin® W
Componente: Pattino
Tipo: Standard
Dimensione: 20
Binario Drylin® W
Componente: Binario
Dimensione: 20
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
| WW20-80-15| WW20-80-20| WW20-80-25
WW
/pdf/frPDFauto/WW20.pdf
/docTech/an/TechDryLinW.pdf