Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
- Coppia nominale da 4 a 9 Nm
-
Tipo 24 V DC
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
331,55 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+10
Sconto
Prezzo
-7%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporti
Velocità con carico (g/min)
Coppia nominale (Nm)
Corrente nominale (A)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
DOG319-24-45
81:1
45
9
3
334,17 €
1
DOG319-24-85
39:1
85
4
3,5
445,60 €
1
DOG319-24-30
81:1
30
9
3
331,55 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Variatore di velocità 3A
Corrente in uscita permanente max: 3 A
Tipo: Regolatore motore
Potenziometro
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
| DOG319-24-45| DOG319-24-85| DOG319-24-30
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG319.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf