10000000
10000000
Home page
SHOP
Trasmissioni di potenza
Motoriduttori
Motoriduttori
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Motoriduttore DC 12V e 24V DC
- Coppia nominale da 4 a 9 Nm
-
Tipo 12 V DC
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Fai il reset dei filtri
Codici
Rapporti
Velocità con carico (g/min)
Coppia nominale (Nm)
Corrente nominale (A)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Su richiesta
Chiamateci
+(39) 011 760 95 05
Contattateci
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Alimentazione
Output current: 1,5 A and 2 A
Tipo: 12 V e 24 V
Potenziometro
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
DOG
/pdf/frPDFauto/DOG319.pdf
/docTech/an/TechMoteurDC.pdf