Viteria bulloneria
Manicotti
Manicotto cilindrico maschiato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Manicotto cilindrico maschiato
- Tipo Cilindrico - inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Manicotto cilindrico maschiato
(con filetto passante interno)
- Manicotto cilindrico maschiato
(con filetto passante interno)
- Ideale per la giunzione di barre filettate
- Materiali:
Inox 303
- Confezione : 20 pezzi
Caratteristiche complete
A partire da
21,31 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura ØT
L
ØD
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MCL10-20/SS/B
M10
20
13
20
46,41 €
1
MCL10-25/SS/B
M10
25
13
20
56,72 €
2
MCL10-30/SS/B
M10
30
13
20
67,02 €
2
MCL10-40/SS/B
M10
40
13
20
89,73 €
2
MCL10-50/SS/B
M10
50
13
20
101,08 €
2
MCL12-30/SS/B
M12
30
15
20
89,73 €
2
MCL12-40/SS/B
M12
40
15
20
103,17 €
2
MCL12-50/SS/B
M12
50
15
20
123,75 €
1
MCL5-15/SS/B
M5
15
8
20
21,31 €
2
MCL6-10/SS/B
M6
10
10
20
24,36 €
2
MCL6-30/SS/B
M6
30
10
20
45,38 €
2
MCL8-20/SS/B
M8
20
11
20
37,09 €
2
MCL8-25/SS/B
M8
25
11
20
39,19 €
2
MCL8-30/SS/B
M8
30
11
20
48,43 €
2
MCL8-35/SS/B
M8
35
11
20
58,77 €
2
MCL8-40/SS/B
M8
40
11
20
60,84 €
1
MCL8-50/SS/B
M8
50
11
20
74,25 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Asta filettata - DIN975
Materiale: Inox A2
Manicotto di riduzione
Tipo: Esagonale - inox
Manicotto di riduzione
Tipo: Cilindrico - inox
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
| MCL10-20/SS/B| MCL10-25/SS/B| MCL10-30/SS/B| MCL10-40/SS/B| MCL10-50/SS/B| MCL12-30/SS/B| MCL12-40/SS/B| MCL12-50/SS/B| MCL5-15/SS/B| MCL6-10/SS/B| MCL6-30/SS/B| MCL8-20/SS/B| MCL8-25/SS/B| MCL8-30/SS/B| MCL8-35/SS/B| MCL8-40/SS/B| MCL8-50/SS/B
MCL
/pdf/frPDFauto/MCL.pdf