Home page SHOP Elementi meccanici Fissaggio delle attrezzatureGrilli con chiodo ad occhiello Grillo con chiodo ad occhiello

Grillo con chiodo ad occhiello

- Materiale Acciaio
- Tipo U

Anello d’attacco

- Marcatura: diametro dell’asse,

CMU, CE

- Materiale:

Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco


Info

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando

CMU per il coefficiente di sicurezza 5.

- Pezzi venduti a multipli,

contattateci.
A partire da 1,85 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +20 +30 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MDR1-05 1,85 € 2
MDR1-06 2,21 € 2
MDR1-08 3,18 € 2
MDR1-10 4,00 € 2
MDR1-12 6,32 € 2
MDR1-14 7,76 € 2
MDR1-16 10,40 € 2
MDR1-18 14,38 € 2
MDR1-20 18,14 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Grillo con chiodo ad occhiello
Materiale: Inox
Tipo: U
Grillo con chiodo ad occhiello
Materiale: Acciaio
Tipo: Omega
Cavo di fissaggio
Materiale: Acciaio galvanizzato
Tipo: 7x7 o 7x19
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MDR1-05| MDR1-06| MDR1-08| MDR1-10| MDR1-12| MDR1-14| MDR1-16| MDR1-18| MDR1-20
MDR
/pdf/frPDFauto/MDR.pdf