Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato con base lamiera

Piede snodato con base lamiera

- Diametro base Ø 30 & 40
- Materiale Inox
- Carico fino a 9000N


- Piede oscillante

- Oscillazione: +/- 5° rispetto all'asse

- Materiale:

Base massiccia e stelo: inox 1.4301 (304)

- Base Ø30 e Ø40mm

Applicazioni

- Arredamento da laboratorio

- Settore medicale e agroalimentare

Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato a

metà della lunghezza dello stelo.

In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici tale valore è inferiore
A partire da 19,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +12 +20 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAM30-10-25/SS 19,48 € 1
PAM30-10-50/SS 20,39 € 2
PAM30-10-75/SS 24,15 € 2
PAM30-8-25/SS 19,48 € 2
PAM30-8-50/SS 20,39 € 2
PAM38-10-25/SS 21,91 € 1
PAM38-10-50/SS 24,05 € 2
PAM38-10-75/SS 25,67 € 2
PAM38-12-100/SS 27,49 € 2
PAM38-12-50/SS 24,05 € 2
PAM38-8-25/SS 21,91 € 2
PAM38-8-50/SS 24,05 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAM30-10-25/SS| PAM30-10-50/SS| PAM30-10-75/SS| PAM30-8-25/SS| PAM30-8-50/SS| PAM38-10-25/SS| PAM38-10-50/SS| PAM38-10-75/SS| PAM38-12-100/SS| PAM38-12-50/SS| PAM38-8-25/SS| PAM38-8-50/SS
PAM
/pdf/frPDFauto/PAM_SS.pdf