10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Elementi di manovra
Leva a camma regolabile
Leva a camma regolabile
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Leva a camma regolabile
INOX
- Tipo Maschio
-
Con filettatura
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Elemento di bloccaggio manuale
- Blocco rapido
- Elemento di bloccaggio manuale
- Materiali:
Impugnatura: inox304
Lucidatura per elettrolisi
Rondella reggispinta: plastica rinforzata in fibra di vetro PA 6 GF 30, nero
Asse d’articolazione, perno e rondella: inox 303 lucidato
Caratteristiche complete
A partire da
38,58 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
L
A
ØD1
Corsa(S)
Forza manuale(N)
B
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LAC-T10/SS
M10
50
96,0
25
1,5
350
33,2
52,10 €
2
LAC-T5/SS
M5
40
70,4
16
1,2
120
21,5
38,58 €
2
LAC-T6/SS
M6
40
70,4
16
1,2
120
21,5
38,58 €
2
LAC-T8/SS
M8
50
96,0
25
1,5
350
33,2
52,10 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Leva a camma inox
Tipo: Femmina
Con: maschiatura
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
| LAC-T10/SS| LAC-T5/SS| LAC-T6/SS| LAC-T8/SS
LAC
/pdf/frPDFauto/LACT_SS.pdf