Ventosa

- Materiale nitrile
- Utilizzo Per superfici irregolari e cilindriche
- Tipo 2.5 soffietto

A partire da 5,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +50 +100 +150 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DCG07C-NBR 6,22 € 1
DCG10-NBR 5,63 € 2
DCG15-NBR 6,50 € 2
DCG18-NBR 6,76 € 2
DCG20-NBR 6,76 € 2
DCG25-NBR 6,76 € 1
DCG30-NBR 7,37 € 1
DCG40-NBR 8,61 € 2
DCG60-NBR 16,78 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessori per ventosa
Tipo: Inserto per ventosa - A scatto
Materiale: ottone nichelato
Accessori per ventosa
Tipo: Inserto per ventosa - Vite cava

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DCG07C-NBR| DCG10-NBR| DCG15-NBR| DCG18-NBR| DCG20-NBR| DCG25-NBR| DCG30-NBR| DCG40-NBR| DCG60-NBR
DCG
/pdf/frPDFauto/DCG.pdf
/docTech/an/TechVentouse.pdf