Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato tutto inox Ø50

Piede snodato tutto inox Ø50

- Diametro soletta Ø 50
- Carico max. 15.000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Con soletta antiscivolo

- Materiali:

Base: inox AISI 304

Stelo: inox AISI 304 consegnata senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette

l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza
A partire da 43,94 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS50-10-100 49,55 € 2
PRS50-10-125 52,26 € 2
PRS50-10-50 43,94 € 2
PRS50-10-75 46,83 € 2
PRS50-12-100 49,55 € 1
PRS50-12-125 52,26 € 2
PRS50-12-50 43,94 € 2
PRS50-12-75 46,83 € 2
PRS50-14-100 49,55 € 2
PRS50-14-125 52,26 € 1
PRS50-14-50 43,94 € 2
PRS50-14-75 46,83 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø80
Diametro soletta: Ø 80
Carico: max. 30.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodabile tutto inox Ø100
Diametro soletta: Ø 100
Carico: Max. 55 000N
Materiale: Tutto inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PRS50-10-100| PRS50-10-125| PRS50-10-50| PRS50-10-75| PRS50-12-100| PRS50-12-125| PRS50-12-50| PRS50-12-75| PRS50-14-100| PRS50-14-125| PRS50-14-50| PRS50-14-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS50.pdf