230380000
230380000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Carterizzazione
Chiusure a leva e accessori
Chiusura a leva molla a trazione compensata
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Chiusura a leva molla a trazione compensata
- Serie Con porta-lucchetto
-
Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Venduto a multipli
Caratteristiche complete
A partire da
8,83 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+51
+101
+250
+400
+500
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
ø Filo
Spessore leva
Spessore staffa di fissaggio
Tensione max. (N)
Massa (g)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
GP23-ZB
2,5
20/10e
25/10e
450
75
4
8,83 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 12,13,18 e 20mm
Materiale: inox
Piastrina di riscontro
Larghezza: 20mm
Materiale: Acciaio
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
| GP23-ZB
GP
/pdf/frPDFauto/GP.pdf