Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioChiusure a leva e accessori Chiusura a leva adattabile

Chiusura a leva adattabile

- Serie Per aggancio in gola
- Materiale Acciaio

Chiusura tramite aggancio

- Leggera elasticità dell’anello

- Materiale: acciaio zincato bianco


Assemblaggio

- Quota approssimativa d’assemblaggio

X=56,6mm per una tensione di 400N


Info

- Venduto a multipli, contattateci
A partire da 2,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE1006-ZB 2,02 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 15mm
Materiale: Inox
Chiusura a leva molla a trazione compensata
Serie: Standard (GP75)
Materiale: Acciaio
Chiusura a leva rigida ad anello
Serie: Standard
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE1006-ZB
GE
/pdf/frPDFauto/GE1006.pdf