Chiusura tramite aggancio Assemblaggio - GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB e AC121-SS quota X=77,5mm per una tensione di 350N - GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB e AC118-SS quota X=31,1mm per una tensione di 150N - Quota X presa sul primo foro del gancio Vantaggi - Buona flessibilità d'utilizzo Info - Venduto a multipli, contattateci Accessori - Ganci AC121, AC118
A partire da 2,13 € esentasse
Sconto
Quantità
+1
+51
+101
+250
+400
+500
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..