Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva

Chiusura a leva INOX

- Serie Standard
- Materiale Inox

Chiusura tramite aggancio

- Materiale: inox 303


Assemblaggio

- GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB e AC121-SS quota X=77,5mm per una tensione di 350N

- GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB e AC118-SS quota X=31.1mm per una tensione di 150N


Vantaggi

- Buona flessibilità d’utilizzo.


Info

- Venduto a multipli, contattateci


Accessori

- Ganci AC121, AC118
A partire da 7,42 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE5-SS 7,42 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 12,13,18 e 20mm
Materiale: inox
Chiusura a leva in gomma con aggancio
Type: Bloccabile

Chiusura a leva con serratura
Tipo: Bloccabile

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE5-SS
GE
/pdf/frPDFauto/GE.pdf