Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva

Chiusura a leva

- Serie Standard
- Materiale Acciaio

Chiusura tramite aggancio

- Materiale: acciaio zincato bianco


Assemblaggio

- GE5-ZB e GE5-SS: con ganci AC121-ZB e AC121-SS quota X=77,5mm per una tensione di 350N

- GE18-ZB e GE18-SS: con ganci AC118-ZB e AC118-SS quota X=31,1mm per una tensione di 150N

- Quota X presa sul primo foro del gancio


Vantaggi

- Buona flessibilità d'utilizzo


Info

- Venduto a multipli, contattateci


Accessori

- Ganci AC121, AC118
A partire da 3,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 +500 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE5-ZB 3,67 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piastrina di riscontro
Larghezza: 18mm
Materiale: Acciaio
Chiusura a leva con serratura
Tipo: Bloccabile

Chiusura a leva molla a trazione compensata
Serie: Standard (GP75)
Materiale: Acciaio
Chiusura a leva rigida ad anello
Serie: Standard
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GE5-ZB
GE
/pdf/frPDFauto/GE.pdf