Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4 DIN 12 240-4

- Materiale Inox / bronzo - Série economica
- Filettatura a destra
- Tipo Maschio


- Testa a snodo filettatura maschio a norma

DIN 12 240-4 serie K

- Materiale:

Cuscinetto inox 420 rettificato e lucidato

Inserto in bronzo autolubrificante

Sede: inox 304


Vantaggi

- Autolubrificante

- Non richiede manutenzione

- Superficie del cuscinetto resistente all’usura

- Poco attrito


Utilizzo

- Movimenti oscillanti
A partire da 81,45 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CMM.00.06/RH/SS 81,45 € 2
CMM.00.08/RH/SS 100,92 € 2
CMM.00.10/RH/SS 124,53 € 2
CMM.00.12/RH/SS 146,49 € 2
CMM.00.16/RH/SS 271,90 € 2
CMM.00.20/RH/SS 308,14 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo maschio
Materiale: Inox / PTFE
Filettatura: a destra
Tipo: maschio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CMM.00.06/RH/SS| CMM.00.08/RH/SS| CMM.00.10/RH/SS| CMM.00.12/RH/SS| CMM.00.16/RH/SS| CMM.00.20/RH/SS
CMM
/pdf/frPDFauto/CMM_SS.pdf