Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione CarterizzazioneMolle a gas e accessori Molla a gas inox

Molla a gas inox

- Materiale Inox
- Tipo Pre-regolato

- Molla a gas inox

- Materiali:

Corpo e stelo: inox

Puntale: inox

- Funzionamento in compressione

- Fluido di riempimento: azoto-olio

- T° di utilizzo: da -20° a 80°

- Lunghezza di ammortizzamento

(con olio):

Dimensione 6: circa 10 mm

Dimensione 10: circa 20 mm

- Tolleranza di riempimento:

da -20N a +40N

Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso

Opzioni

- A partire da 5 pezzi,

forza preregolata secondo le vostre esigenze

Dimensione 6: da 10N a 400N

Dimensione 10: da 80N a 1.300N

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole

- Minore sforzo
A partire da 272,34 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 
ScontoPrezzo Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GSI-15-060-50 272,34 € 1
GSI-15-100-80 286,04 € 1
GSI-15-150-100 309,45 € 1
GSI-22-100-100 340,93 € 1
GSI-22-150-200 348,11 € 1
GSI-22-200-300 391,81 € 1
GSI-22-250-400 403,90 € 1
GSI-22-50-80 323,66 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio per forcella maschio
Materiale: Inox
Molla a gas regolabile
Materiale: Acciaio
Tipo: Regolabile
Vite di regolazione per molla a gas
Tipo: Vite di regolazione

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GSI-15-060-50| GSI-15-100-80| GSI-15-150-100| GSI-22-100-100| GSI-22-150-200| GSI-22-200-300| GSI-22-250-400| GSI-22-50-80
GSI
/pdf/frPDFauto/GSI.pdf
/docTech/an/TechVerinAgaz.pdf