Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneSlitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori Slitta di regolazione Domino 50

Slitta di regolazione Domino 50

- Tipo Slitta DOMILINE 50
- Carico max. 300 N


- Carichi elevati

- Coefficienti di attrito favorevoli

- Guida a scorrimento di grande qualità

- Trascinamento con ridotto gioco

- Regolazione fine 0,05mm

- Lunghezza assi standard

- Sistema di comando semplice


Utilizzo

- Regolazione fine della testa di brasatura/teste di saldatura/testine laser

- Montaggio di stampanti a getto d’inchiostro

- Regolazione video camere di misurazione

- Regolazione di unità di lavorazione (teste

di fresatura, assi di fresatura...)

- Puntamento di ugelli di bruciatori

- Regolazione di testine laser

- Spostamento di fine corsa

- Spostamento centrato di guide laterali

(carrello con mandrino sinistra-destra)


Opzione

- Altre corse disponibili, contattateci

- Per un contatore numerico su una slitta di regolazione verticale, sostituire /XY con /Z nel codice prodotto
A partire da 485,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOMI50-100 516,25 € 2
DOMI50-25 485,03 € 2
DOMI50-50 494,64 € 2
DOMI50-75 504,25 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessori di collegamento
Tipo: Leva di serraggio
Per: DOMILINE 50
Tavola rotante di regolazione Domino
Rapporto: 55/1

Accessori di collegamento
Tipo: Kit di fissaggio
Per: DOMILINE 50
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DOMI50-100| DOMI50-25| DOMI50-50| DOMI50-75
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI50.pdf