Home page SHOP Elementi di guida Modulo di trascinamento e di regolazioneSlitte di regolazione e posizionamento Domino e accessori Tavola rotante di regolazione Domino

Tavola rotante di regolazione Domino

- Rapporto 55/1

Tavola rotante per operazioni manuali

- Tavola rotante per operazioni manuali

- Regolazione rapida e precisa

- Grande ripetibilità della posizione

- Principio: ruota e vite senza fine ad alta

precisione

- Fissaggio: con vite CHC4, coppia di serraggio 10Nm

- Rapporto 55/1


Accessori

- Non dimenticare la piastra DOMI-M

in caso di fissaggio su slitta di regolazione
A partire da 989,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +3 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
DOMI-MDV55 989,48 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Slitta di regolazione Domino 120
Tipo: Slitta DOMILINE 120
Carico max.: 1000 N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| DOMI-MDV55
DOMI
/pdf/frPDFauto/DOMI_MD.pdf