Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto chiuso a sfere inox di precisione

Manicotto chiuso a sfere inox di precisione

- Serie Di precisione - inox / -20°C +80°C
- Forma Chiusa
- Materiale Inox - con gabbia per le sfere in poliammide

Manicotto a sfere massiccio

- Manicotto con cilindro esterno massiccio inox

- Per guida lineare

- Manicotto chiuso

- Non permette la regolazione del gioco radiale

- Assemblaggio semplice

- Ottima precisione di guida

- Con guarnizioni di tenuta incorporate

- T° d’utilizzo:

inox/poliammide: da -20°C a +80°C

inox/inox: da -20°C a +140°C

- Materiali:

Inox

Cuscinetti inox

Gabbia di rotolamento in poliammide

Info

- Deve essere utilizzato con un albero trattato

e rettificato Z-B (p.240)
A partire da 55,28 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
KBS-12-UUG 55,28 € 2
KBS-16-UUG 65,77 € 2
KBS-20-UUG 85,51 € 2
KBS-25-UUG 127,42 € 1
KBS-30-UUG 157,98 € 1
KBS-40-UUG 243,60 € 1
KBS-50-UUG 355,56 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Acciaio temprato
Tipo: Forma tondo
Albero per guida lineare
Materiale: Inox temprato
Tipo: Forma tondo

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| KBS-12-UUG| KBS-16-UUG| KBS-20-UUG| KBS-25-UUG| KBS-30-UUG| KBS-40-UUG| KBS-50-UUG
KBS
/pdf/frPDFauto/KBS_UU.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf