Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioAnelli di bloccaggio Anello di bloccaggio in acciaio

Anello di bloccaggio in acciaio

- Materiale Acciaio
- Tipo in 2 elementi
- Serie Economica


- Serraggio importante su qualsiasi tipo d’albero

- Non scompagnare

- Materiale:

Anello: acciaio (grezzo, brunito o zincato

a seconda della provenienza)

Vite: acciaio legato

- L’anello a due elementi permette un serraggio più importante, che consente un aumento del 20% della forza di serraggio.

- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione
A partire da 8,87 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -6% -12 % -18% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAG2-004 8,87 € 1
BAG2-005 8,87 € 2
BAG2-006 8,87 € 2
BAG2-008 8,87 € 2
BAG2-010 9,55 € 2
BAG2-012 10,29 € 2
BAG2-015 12,18 € 2
BAG2-016 12,18 € 2
BAG2-018 13,12 € 2
BAG2-020 14,10 € 2
BAG2-025 15,50 € 2
BAG2-030 17,61 € 2
BAG2-035 16,29 € 2
BAG2-040 20,81 € 2
BAG2-050 37,22 € 2
BAG2-060 27,43 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di bloccaggio inox
Materiale: Inox
Tipo: in 2 elementi
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAG2-004| BAG2-005| BAG2-006| BAG2-008| BAG2-010| BAG2-012| BAG2-015| BAG2-016| BAG2-018| BAG2-020| BAG2-025| BAG2-030| BAG2-035| BAG2-040| BAG2-050| BAG2-060
BAG
/pdf/frPDFauto/BAG.pdf