Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto in plastica stampata

Ingranaggio dritto in plastica stampata

- Materiale Nylon stampato
- Modulo 3.00
- Serie Economica


- Componente stampato

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: Nylon 6

Rinforzato con 30% fibre di vetro


Opzione

- Componenti non modificabili a nostra cura per realizzazioni speciali vedere cod. ZG, ZPG

- Prealesaggio grezzo da stampaggio.

Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente

-Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 7,67 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CLG3-12 7,67 € 2
CLG3-15 9,41 € 1
CLG3-16 12,81 € 2
CLG3-18 13,88 € 2
CLG3-20 15,02 € 2
CLG3-25 21,08 € 2
CLG3-30 27,67 € 2
CLG3-35 32,79 € 2
CLG3-40 40,59 € 2
CLG3-45 43,29 € 2
CLG3-50 44,77 € 2
CLG3-60 51,02 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 3.00
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 3.00

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CLG3-12| CLG3-15| CLG3-16| CLG3-18| CLG3-20| CLG3-25| CLG3-30| CLG3-35| CLG3-40| CLG3-45| CLG3-50| CLG3-60
CLG
/pdf/frPDFauto/CLG3.pdf