Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto in plastica stampata

Ingranaggio dritto in plastica stampata

- Materiale Nylon stampato
- Modulo 1.50
- Serie Economica


- Componente stampato

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

Nylon 6

Rinforzato con 30% fibre di vetro


Opzione

- Componenti non modificabili a nostra cura

per realizzazioni speciali vedere cod. ZG, ZPG

- Prealesaggio grezzo da stampaggio.

Obbligatoria la rilavorazionea cura del cliente.

-Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 3,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CLG1.5-12 Su richiesta 2
CLG1.5-15 3,23 € 2
CLG1.5-20 4,09 € 2
CLG1.5-24 4,48 € 2
CLG1.5-25 4,61 € 2
CLG1.5-30 5,15 € 2
CLG1.5-36 7,22 € 2
CLG1.5-40 8,83 € 2
CLG1.5-50 11,51 € 2
CLG1.5-60 15,65 € 2
CLG1.5-70 Su richiesta 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.50

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CLG1.5-12| CLG1.5-15| CLG1.5-20| CLG1.5-24| CLG1.5-25| CLG1.5-30| CLG1.5-36| CLG1.5-40| CLG1.5-50| CLG1.5-60| CLG1.5-70
CLG
/pdf/frPDFauto/CLG1.5.pdf