Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 0.50
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
29,27 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G0.5-100
100
50
51
12
6
0,0786
49,00 €
2
G0.5-120
120
60
61
18
6
0,1116
59,33 €
2
G0.5-140
140
70
71
18
6
0,1507
2
70,90 €
1
G0.5-150
150
75
76
18
6
0,1725
2
77,09 €
1
G0.5-180
180
90
91
20
8
0,2469
2
87,23 €
1
G0.5-20
20
10
11
8,5
4
0,0049
29,27 €
1
G0.5-200
200
100
101
20
8
0,3040
2
95,26 €
1
G0.5-21
21
10,5
11,5
8,5
4
0,0052
5
29,57 €
1
G0.5-22
22
11
12
8,5
4
0,0055
5
29,86 €
1
G0.5-220
220
110
111
20
10
0,3671
2
103,87 €
1
G0.5-23
23
11,5
12,5
8,5
4
0,0059
30,28 €
2
G0.5-24
24
12
13
10
5
0,0067
30,58 €
2
G0.5-25
25
12,5
13,5
10
5
0,0071
30,94 €
2
G0.5-250
250
125
126
20
10
0,4730
2
114,17 €
1
G0.5-26
26
13
14
10
5
0,0075
5
31,33 €
1
G0.5-27
27
13,5
14,5
10
5
0,0079
5
31,77 €
1
G0.5-28
28
14
15
10
5
0,0083
32,22 €
2
G0.5-29
29
14,5
15,5
10
5
0,0087
5
32,22 €
1
G0.5-30
30
15
16
10
5
0,0092
32,37 €
2
G0.5-31
31
15,5
16,5
10
5
0,0096
4
32,79 €
1
G0.5-32
32
16
17
10
5
0,0101
33,19 €
2
G0.5-33
33
16,5
17,5
10
5
0,0106
4
33,45 €
1
G0.5-35
35
17,5
18,5
10
5
0,0116
4
34,33 €
2
G0.5-36
36
18
19
10
5
0,0121
34,64 €
2
G0.5-37
37
18,5
19,5
10
5
0,0127
4
35,02 €
1
G0.5-38
38
19
20
10
5
0,0133
4
35,30 €
1
G0.5-39
39
19,5
20,5
10
5
0,0138
4
35,69 €
1
G0.5-40
40
20
21
10
5
0,0144
36,04 €
2
G0.5-41
41
20,5
21,5
10
5
0,0150
4
36,45 €
1
G0.5-42
42
21
22
10
5
0,0157
4
36,84 €
1
G0.5-43
43
21,5
22,5
10
5
0,0163
4
37,08 €
1
G0.5-44
44
22
23
10
5
0,0169
37,51 €
2
G0.5-45
45
22,5
23,5
10
5
0,0176
4
37,87 €
1
G0.5-47
47
23,5
24,5
10
5
0,0190
4
38,59 €
1
G0.5-48
48
24
25
10
5
0,0197
39,43 €
2
G0.5-49
49
24,5
25,5
10
5
0,0204
39,43 €
2
G0.5-50
50
25
26
12
6
0,0222
39,81 €
2
G0.5-51
51
25,5
26,5
12
6
0,0230
4
40,09 €
1
G0.5-52
52
26
27
12
6
0,0238
4
40,31 €
1
G0.5-53
53
26,5
27,5
12
6
0,0246
4
40,66 €
1
G0.5-54
54
27
28
12
6
0,0254
40,87 €
1
G0.5-55
55
27,5
28,5
12
6
0,0262
4
41,17 €
1
G0.5-56
56
28
29
12
6
0,0270
4
41,41 €
1
G0.5-57
57
28,5
29,5
12
6
0,0279
4
41,71 €
1
G0.5-58
58
29
30
12
6
0,0287
4
41,99 €
1
G0.5-59
59
29,5
30,5
12
6
0,0296
4
42,27 €
1
G0.5-60
60
30
31
12
6
0,0305
42,54 €
2
G0.5-61
61
30,5
31,5
12
6
0,0314
4
42,71 €
1
G0.5-62
62
31
32
12
6
0,0323
4
43,04 €
1
G0.5-64
64
32
33
12
6
0,0342
43,63 €
2
G0.5-65
65
32,5
33,5
12
6
0,0352
3
43,95 €
2
G0.5-68
68
34
35
12
6
0,0382
3
44,20 €
1
G0.5-70
70
35
36
12
6
0,0403
44,74 €
2
G0.5-72
72
36
37
12
6
0,0424
45,17 €
2
G0.5-75
75
37,5
38,5
12
6
0,0457
3
45,54 €
1
G0.5-77
77
38,5
39,5
12
6
0,0480
3
46,06 €
1
G0.5-80
80
40
41
12
6
0,0515
46,51 €
2
G0.5-84
84
42
43
12
6
0,0565
3
Su richiesta
2
G0.5-86
86
43
44
12
6
0,0590
3
47,46 €
1
G0.5-88
88
44
45
12
6
0,0616
3
47,83 €
1
G0.5-90
90
45
46
12
6
0,0643
48,42 €
2
G0.5-96
96
48
49
12
6
0,0727
3
48,85 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.50
Cremagliera sezione stretta
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 400 a 1000mm
Cremagliera sezione circolare
Materiale: Inox - modulo 0,25-1,5
Lunghezza: 400mm
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
| G0.5-100| G0.5-120| G0.5-140| G0.5-150| G0.5-180| G0.5-20| G0.5-200| G0.5-21| G0.5-22| G0.5-220| G0.5-23| G0.5-24| G0.5-25| G0.5-250| G0.5-26| G0.5-27| G0.5-28| G0.5-29| G0.5-30| G0.5-31| G0.5-32| G0.5-33| G0.5-35| G0.5-36| G0.5-37| G0.5-38| G0.5-39| G0.5-40| G0.5-41| G0.5-42| G0.5-43| G0.5-44| G0.5-45| G0.5-47| G0.5-48| G0.5-49| G0.5-50| G0.5-51| G0.5-52| G0.5-53| G0.5-54| G0.5-55| G0.5-56| G0.5-57| G0.5-58| G0.5-59| G0.5-60| G0.5-61| G0.5-62| G0.5-64| G0.5-65| G0.5-68| G0.5-70| G0.5-72| G0.5-75| G0.5-77| G0.5-80| G0.5-84| G0.5-86| G0.5-88| G0.5-90| G0.5-96
PG
/pdf/frPDFauto/G0.5.pdf