Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatoreIndicatori di posizione digitali Indicatore di posizione digitale (N. di giri)

Indicatore di posizione digitale (N. di giri)

- Quadrante 4 cifre


- Quadrante a 4 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi),

con lettura fino a 9999

- Indicatore di posizione ad albero cavo

- Indicatore a 4 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno

spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un

albero di comandoa

- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64.

Temperatura max. 80°C.

- Colore: arancione

- Altezza delle cifre 5mm

- Foro standard dell’albero 14:7, altri fori più piccoli da 14mm con

boccola di riduzione Ø14


Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox

- Perno di arresto ø 6mm


Assemblaggio

- Inserire l’indicatore attraverso l’albero cavo verificando che il

nipplo d’ancoraggio entri nel foro diam. 5mm predisposto. Posizionare

lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio
A partire da 14,89 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
OP3-A100-DX 70,10 € 2
OP3-A100-SX 70,10 € 2
OP3-A10-DX 70,10 € 2
OP3-A10-SX 70,10 € 2
OP3-A20-DX 70,10 € 2
OP3-A20-SX 70,10 € 2
OP3-A40-DX 70,10 € 1
OP3-A40-SX 70,10 € 2
OP3-A50-DX 70,10 € 2
OP3-A50-SX 70,10 € 1
OP3-B100-DX 70,10 € 1
OP3-B100-SX 70,10 € 1
OP3-B10-DX 70,10 € 2
OP3-B10-SX 70,10 € 2
OP3-B20-DX 70,10 € 2
OP3-B20-SX 70,10 € 2
OP3-B40-DX 70,10 € 2
OP3-B40-SX 70,10 € 1
OP3-B50-DX 70,10 € 2
OP3-B50-SX 70,10 € 1
OP3-BE 14,89 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessorio per indicatori
Descrizione: Boccola di riduzione
Per indicatore: OP3
Accessorio per indicatori
Descrizione: Flangia blocco albero

Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| OP3-A100-DX| OP3-A100-SX| OP3-A10-DX| OP3-A10-SX| OP3-A20-DX| OP3-A20-SX| OP3-A40-DX| OP3-A40-SX| OP3-A50-DX| OP3-A50-SX| OP3-B100-DX| OP3-B100-SX| OP3-B10-DX| OP3-B10-SX| OP3-B20-DX| OP3-B20-SX| OP3-B40-DX| OP3-B40-SX| OP3-B50-DX| OP3-B50-SX| OP3-BE
OP
/pdf/frPDFauto/OP3.pdf