Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatoreIndicatori di posizione digitali Indicatore di posizione digitale (N. di giri)

Indicatore di posizione digitale (N. di giri)

- Quadrante 5 cifre
- Dimensione max. dell'albero 20H7


- Quadrante a 5 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi),

con lettura fino a 99999

- Indicatore di posizione ad albero cavo

- Indicatore a 5 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno

spostamento (o di un angolo)

ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando

- Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64.

Temperatura max. 80°C

- Colore: arancione

- Altezza delle cifre 6mm.

- Foro standard dell’albero 20:7, altri fori più piccoli di 20mm con boccola

di riduzione


Opzioni

- Modello con parti metalliche in inox


Assemblaggio

- Inserire l’indicatore attraverso l’albero cavo verificando che il

nipplo entri nel foro diam. 6mm predisposto. Posizionare lo strumento

sul livello iniziale (zero) e bloccare la

vite di fissaggio
A partire da 72,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
OP6-A100-DX 72,62 € 2
OP6-A100-SX 72,62 € 1
OP6-A10-DX 72,62 € 2
OP6-A10-SX 72,62 € 1
OP6-A20-DX 72,62 € 2
OP6-A20-SX 72,62 € 2
OP6-A40-DX 72,62 € 2
OP6-A40-SX 72,62 € 1
OP6-A50-DX 72,62 € 2
OP6-A50-SX 72,62 € 2
OP6-B100-DX 72,62 € 1
OP6-B100-SX 72,62 € 1
OP6-B10-DX 72,62 € 2
OP6-B10-SX 72,62 € 1
OP6-B20-DX 72,62 € 2
OP6-B20-SX 72,62 € 1
OP6-B40-DX 72,62 € 2
OP6-B40-SX 72,62 € 1
OP6-B50-DX 72,62 € 2
OP6-B50-SX 72,62 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Accessorio per indicatori
Descrizione: Boccola di riduzione
Per indicatore: OP6 e OP7
Accessorio per indicatori
Descrizione: Flangia blocco albero

Vite trapezoidale acciaio
Materiale: Acciaio semiduro - 1 filetto

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| OP6-A100-DX| OP6-A100-SX| OP6-A10-DX| OP6-A10-SX| OP6-A20-DX| OP6-A20-SX| OP6-A40-DX| OP6-A40-SX| OP6-A50-DX| OP6-A50-SX| OP6-B100-DX| OP6-B100-SX| OP6-B10-DX| OP6-B10-SX| OP6-B20-DX| OP6-B20-SX| OP6-B40-DX| OP6-B40-SX| OP6-B50-DX| OP6-B50-SX
OP
/pdf/frPDFauto/OP6.pdf