Home page SHOP Elementi meccanici MolleMolle di trazione Molla di trazione al metro acciaio

Molla di trazione al metro acciaio

- Tipo al metro
- Materiale Acciaio

Molla da tagliare alla lunghezza desiderata

- Molla da tagliare alla lunghezza

desiderata

- Lunghezza unitaria: 1.000mm

- Materiali:

Filo armonico: Acciaio

A norma DIN 17223 Classe C. N 1,1200

A partire da 36,03 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T39000 36,03 € 2
T39010 36,03 € 1
T39020 37,65 € 2
T39030 37,65 € 2
T39040 40,77 € 2
T39050 40,77 € 2
T39060 41,22 € 1
T39070 41,22 € 2
T39080 44,53 € 1
T39090 44,53 € 2
T39100 49,85 € 2
T39110 49,85 € 2
T39120 52,88 € 2
T39130 52,88 € 2
T39140 54,59 € 2
T39150 54,59 € 2
T39160 60,81 € 2
T39170 60,81 € 1
T39180 64,54 € 2
T39190 64,54 € 1
T39200 69,53 € 2
T39210 69,53 € 2
T39220 73,09 € 1
T39230 73,09 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Molla di trazione al metro inox
Tipo: al metro
Materiale: Inox
Molla di trazione DIN2097
Tipo: DIN 2097

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T39000| T39010| T39020| T39030| T39040| T39050| T39060| T39070| T39080| T39090| T39100| T39110| T39120| T39130| T39140| T39150| T39160| T39170| T39180| T39190| T39200| T39210| T39220| T39230
/pdf/frPDFauto/T39_T49.pdf