Elementi d'assemblaggio
Calettatori di bloccaggio
Calettatore di bloccaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Calettatore di bloccaggio
- Tipo Coppia media/elevata
-
Auto-centrante non auto-centrante
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzioni
- Altri diametri disponibili (fino a un alesaggio d=220mm)
- Versione inox
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
15,46 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØG
L
M
Coppia di serraggio TA (Nm)
Coppia trasmissibile T (Nm)
Sforzo assiale F ax (kN)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RTT-100-145
100
145
33
M12
125
9750
225
75,40 €
1
RTT-20-47
20
47
20
M6
14
280
33
15,46 €
2
RTT-22-47
22
47
20
M6
14
310
33
15,46 €
2
RTT-24-50
24
50
20
M6
14
370
37
15,96 €
2
RTT-25-50
25
50
20
M6
14
400
37
15,96 €
2
RTT-28-55
28
55
20
M6
14
500
36
17,86 €
1
RTT-30-55
30
55
20
M6
14
530
36
19,40 €
2
RTT-32-60
32
60
20
M6
14
680
48
19,64 €
1
RTT-35-60
35
60
20
M6
14
750
48
19,70 €
1
RTT-38-65
38
65
20
M6
14
930
60
21,57 €
1
RTT-40-65
40
65
20
M6
14
980
60
21,84 €
2
RTT-42-75
42
75
24
M8
35
1580
87
26,93 €
1
RTT-45-75
45
75
24
M8
35
1700
87
27,20 €
1
RTT-48-80
48
80
24
M8
35
1790
86
28,43 €
1
RTT-50-80
50
80
24
M8
35
1870
86
28,46 €
2
RTT-55-85
55
85
24
M8
35
2390
100
31,30 €
1
RTT-60-90
60
90
24
M8
35
2610
100
33,02 €
2
RTT-65-95
65
95
24
M8
35
3210
113
35,94 €
1
RTT-70-110
70
110
28
M10
70
4600
157
47,22 €
1
RTT-75-115
75
115
28
M10
70
4900
157
51,16 €
1
RTT-80-120
80
120
28
M10
70
5200
156
53,97 €
1
RTT-85-125
85
125
28
M10
70
6300
178
57,45 €
1
RTT-90-130
90
130
28
M10
70
6600
177
56,83 €
1
RTT-95-135
95
135
28
M10
70
7900
198
63,43 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Tipo: Standard
Tipo: auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Auto-centrante: Auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/bassa
Auto-centrante: Auto-centrante
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
| RTT-100-145| RTT-20-47| RTT-22-47| RTT-24-50| RTT-25-50| RTT-28-55| RTT-30-55| RTT-32-60| RTT-35-60| RTT-38-65| RTT-40-65| RTT-42-75| RTT-45-75| RTT-48-80| RTT-50-80| RTT-55-85| RTT-60-90| RTT-65-95| RTT-70-110| RTT-75-115| RTT-80-120| RTT-85-125| RTT-90-130| RTT-95-135
RTT
/pdf/frPDFauto/RTT.pdf
/docTech/an/TechSerrage.pdf