Giunto a soffietto -15% sulle tariffe 2026

- Materiale Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio


- Grande precisione

- Grande rigidità alla torsione

- Disallineamento importante

- Funzionamento identico nei due

sensi di rotazione

- Materiali:

Mozzo: alluminio A-U5 Pb Bi

Soffietto: bronzo fosfatato

- T° d’utilizzo max.: +100°C

- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio


Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica

- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d’origine
A partire da 65,36 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MFB-12C-4/4 65,36 € 2
MFB-16C-5/5 65,42 € 2
MFB-20C-6/6 65,53 € 2
MFB-25C-8/8 91,91 € 2
MFB-32C-8/8 88,21 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto a soffietto Inox
Materiale: Inox - con ganascia di serraggio

Giunto a soffietto Inox
Materiale: Inox - con vite a pressione

Giunto a soffietto Gerwah®
Coppia: da 0.4 a 10Nm
Tipo: Miniatura con vite a pressione

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MFB-12C-4/4| MFB-16C-5/5| MFB-20C-6/6| MFB-25C-8/8| MFB-32C-8/8
MFB
/pdf/frPDFauto/MFBC.pdf