Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4 DIN ISO 12240-4

- Materiale Acciaio / bronzo
- Filettatura a destra
- Tipo Femmina


- Testa a snodo filettatura femmina a norma

DIN ISO 12240-4 serie K

- Materiale:

Cuscinetto a sfere in acciaio 100C6 rettificato

e lucidato

Inserto: bronzo

Sede: misura da 5 a 12 acciaio a basso

contenuto di carbonio

Misura: da 16 a 35 lega in acciaio ad alto

contenuto di carbonio

superfici zincate e passivate

- T° d’utilizzo: -30°C a +120°C (150°C in punta)


Vantaggi

- Autolubrificante

- Non richiede manutenzione

- Superficie di rotolamento resistente all’usura

- Poco attrito


Utilizzo

- Movimenti oscillanti
A partire da 14,64 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CFF.00.05/RH 16,65 € 2
CFF.00.06/RH 14,64 € 2
CFF.00.08/RH 15,00 € 2
CFF.00.10/RH 16,95 € 2
CFF.00.12/RH 20,57 € 2
CFF.00.16/RH 41,32 € 2
CFF.00.20/RH 74,73 € 2
CFF.00.30/RH 176,49 € 2
CFF.00.35/RH 216,48 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo femmina
Materiale: Inox / PTFE
Filettatura: a destra
Tipo: Femmina

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CFF.00.05/RH| CFF.00.06/RH| CFF.00.08/RH| CFF.00.10/RH| CFF.00.12/RH| CFF.00.16/RH| CFF.00.20/RH| CFF.00.30/RH| CFF.00.35/RH
CFF
/pdf/frPDFauto/CFF.pdf