Home page SHOP Elementi meccanici Sistemi di chiusura e di bloccaggioSistemi di chiusura Staffa di bloccaggio 2 lati

Staffa di bloccaggio 2 lati

- Tipo 2 lati
- Posizionabilein 4 x 90°

- Staffa di posizionamento

- Staffa di posizionamento

- Per il bloccaggio di montaggi, di lavorazioni, di porte e cassetti.

Utilizzabili anche come ausilio per il mantenimento in posizione dei pezzi durante il trasporto.

- Materiali:

Leva:

Zamak, nero simile a RAL 9005

Zamak, argento simile a RAL 9006

Pezzi interni: metallo sinterizzato

Vite: inox A2 (ISO 10642)
A partire da 33,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VRC2-M6/A 33,96 € 2
VRC2-M6/N 33,96 € 1
VRC2-M8/A 43,93 € 1
VRC2-M8/N 43,93 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Staffa di bloccaggio 1 lato
Type: 1 lato
Posizionabile in 4 x 90°

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VRC2-M6/A| VRC2-M6/N| VRC2-M8/A| VRC2-M8/N
VRC
/pdf/frPDFauto/VRC2.pdf