Cerniera a molla

- Fissaggio avvitabile e saldabile
- Tipo ad apertura o chiusura

Cerniera a molla ad aprire o a chiudere

- In lamiera di acciaio con nodo arrotolato

- Materiali:

Cerniera: acciaio

Molla: inox 304

- Finitura grezza

- Coppia della molla ad aprire:

M (0°): 0,09 Nm

M (90°): 0,07 Nm

M (180°): 0,045 Nm

- Coppia della molla a chiudere:

M (0°): 0,045 Nm

M (90°): 0,07 Nm

M (180°): 0,09 Nm
A partire da 14,07 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -10% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CHAR6035 18,43 € 2
CHAR6035-F 14,07 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHAR6035| CHAR6035-F
CHAR
/pdf/frPDFauto/CHAR6035.pdf
/docTech/an/TechCharniereRessort.pdf