Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraImpugnatura sferica femmina filettata Impugnatura sferica

Impugnatura sferica

- Tipo Con inserto ottone


- Spherical knob with moulded

thread or brass insert

- Small central groove

- Material :

Black Duroplast with brass insert


Option

- Stainless steel or

polyamide coloured insert

(min quantity applies)


Info

- Not sold individually,

please contact us

for details
A partire da 3,30 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GPB19-M6/INS 3,30 € 2
GPB25-M8/INS 3,47 € 2
GPB32-M10/INS 3,94 € 2
GPB32-M8/INS 3,55 € 2
GPB41-M10/INS 5,23 € 2
GPB41-M12/INS 6,10 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Impugnatura
Forma: Fungo
Materiale: Tecnopolimero
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro passante filettato
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Ottone
Tipo: Foro cieco filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GPB19-M6/INS| GPB25-M8/INS| GPB32-M10/INS| GPB32-M8/INS| GPB41-M10/INS| GPB41-M12/INS
GPB
/pdf/frPDFauto/GPB.pdf