Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraImpugnatura sferica femmina filettata Maniglia a tirante

Maniglia a tirante

- Tipo Maschiatura modellata


- Spherical knob with moulded

thread or brass insert

- Small central groove

- Material :

Black Duroplast with brass insert


Option

- Stainless steel or

polyamide coloured insert

(min quantity applies)


Info

- Not sold individually,

please contact us

for details
A partire da 2,06 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 +200 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GPB19-M4 2,06 € 2
GPB19-M5 2,06 € 2
GPB19-M6 2,06 € 2
GPB25-M6 2,27 € 2
GPB25-M8 2,27 € 2
GPB32-M10 2,55 € 2
GPB32-M12 2,55 € 2
GPB32-M8 2,55 € 2
GPB41-M10 3,38 € 2
GPB41-M12 3,38 € 2
GPB47-M14 4,54 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Impugnatura
Forma: Fungo
Materiale: Tecnopolimero
Volantino a 3 lobi
Materiale: Poliammide - Acciaio
Tipo: Filettato

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GPB19-M4| GPB19-M5| GPB19-M6| GPB25-M6| GPB25-M8| GPB32-M10| GPB32-M12| GPB32-M8| GPB41-M10| GPB41-M12| GPB47-M14
GPB
/pdf/frPDFauto/GPB.pdf