Viteria bulloneria
Manicotti
Manicotto cilindrico maschiato
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Manicotto cilindrico maschiato
- Tipo Cilindrico - acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Manicotto cilindrico maschiato
(con filetto passante interno)
- Manicotto cilindrico maschiato
(con filetto passante interno)
- Ideale per la giunzione di barre filettate
- Materiali:
Acciaio S300PB zincato Zn3-5BL
- Confezione : 20 pezzi
Caratteristiche complete
A partire da
4,75 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+20
+50
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura ØT
L
ØD
Qtà per lotto
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MCL10-20/B
M10
20
13
20
7,46 €
2
MCL10-25/B
M10
25
13
20
8,16 €
1
MCL10-30/B
M10
30
13
20
9,00 €
1
MCL10-35/B
M10
35
13
20
10,75 €
1
MCL10-40/B
M10
40
13
20
12,06 €
1
MCL10-50/B
M10
50
13
20
20,11 €
2
MCL10-60/B
M10
60
13
20
23,04 €
1
MCL12-20/B
M12
20
15
20
9,09 €
2
MCL12-25/B
M12
25
15
20
11,00 €
1
MCL12-30/B
M12
30
15
20
12,04 €
2
MCL12-35/B
M12
35
15
20
13,00 €
1
MCL12-40/B
M12
40
15
20
15,12 €
1
MCL12-50/B
M12
50
15
20
22,06 €
1
MCL12-60/B
M12
60
15
20
26,65 €
2
MCL4-15/B
M4
15
7
20
5,61 €
2
MCL4-20/B
M4
20
7
20
5,99 €
2
MCL5-20/B
M5
20
8
20
4,98 €
2
MCL5-25/B
M5
25
8
20
5,39 €
2
MCL6-10/B
M6
10
10
20
7,46 €
2
MCL6-15/B
M6
15
10
20
4,75 €
2
MCL6-20/B
M6
20
10
20
5,19 €
2
MCL6-25/B
M6
25
10
20
6,13 €
2
MCL6-30/B
M6
30
10
20
7,70 €
2
MCL6-35/B
M6
35
10
20
9,23 €
1
MCL6-40/B
M6
40
10
20
11,39 €
2
MCL6-50/B
M6
50
10
20
16,53 €
2
MCL8-15/B
M8
15
11
20
4,79 €
2
MCL8-20/B
M8
20
11
20
5,49 €
2
MCL8-25/B
M8
25
11
20
5,55 €
2
MCL8-30/B
M8
30
11
20
6,70 €
2
MCL8-35/B
M8
35
11
20
10,11 €
1
MCL8-40/B
M8
40
11
20
11,48 €
2
MCL8-50/B
M8
50
11
20
16,66 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Asta filettata - DIN975
Materiale: Inox A2
Manicotto di riduzione
Tipo: Esagonale - acciaio
Manicotto di riduzione
Tipo: Cilindrico - acciaio
Tirante tutto filetto - DIN976A
Materiale: Acciaio
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
| MCL10-20/B| MCL10-25/B| MCL10-30/B| MCL10-35/B| MCL10-40/B| MCL10-50/B| MCL10-60/B| MCL12-20/B| MCL12-25/B| MCL12-30/B| MCL12-35/B| MCL12-40/B| MCL12-50/B| MCL12-60/B| MCL4-15/B| MCL4-20/B| MCL5-20/B| MCL5-25/B| MCL6-10/B| MCL6-15/B| MCL6-20/B| MCL6-25/B| MCL6-30/B| MCL6-35/B| MCL6-40/B| MCL6-50/B| MCL8-15/B| MCL8-20/B| MCL8-25/B| MCL8-30/B| MCL8-35/B| MCL8-40/B| MCL8-50/B
MCL
/pdf/frPDFauto/MCL.pdf