Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti automaschianti Boccola autofilettante acciaio

Boccola autofilettante acciaio

- Materiale acciaio
- Per Materiali duri

Inserto filettato
Boccola autofilettante
Bussola autofilettante

- Inserti filettati con filettatura esterna a passo fine

- Acciaio cementato, finitura zincata bicromata


Applicazioni

- Utilizzo con alluminio ed altri metalli non

ferrosi, plastica termoindurente e legno duro


Assemblaggio

- Posizionare l’inserto dentro un semplice

foro per mezzo dell’ attrezzo di posa INS Tool, di un mandrino filettato, di un trapano fornito di una testa di maschiatura o di una macchina automatica per maschiatura

- La boccola deve essere installata in modo

tale che l’intaglio e la filettatura esterna

interrotta producamo l’effetto di taglio sul

materiale da maschiare.

- Per materiale tenero, utilizzare la perforazione min. raccomandata.

Per materiale duro, utilizzare la perforazione max. raccomandata


Info

- La quantità di pezzi per confezione

è indicata nella tabella sottostante.
A partire da 11,57 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +40 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
INS300-M10/B 34,21 € 2
INS300-M12/B 41,13 € 2
INS300-M3/B 11,57 € 2
INS300-M4/B 15,77 € 2
INS300-M5/B 17,40 € 2
INS300-M6/B 20,71 € 2
INS300-M8/B 25,53 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Boccola autofilettante Ottone
Materiale: Ottone
Per: Materiali plastici
Boccola autofilettante Inox
Materiale: Inox
Per: Materiali duri
Inserto auto-filettante
Materiale: Inox 316
Per: Materiali duri in ambienti aggressivi
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| INS300-M10/B| INS300-M12/B| INS300-M3/B| INS300-M4/B| INS300-M5/B| INS300-M6/B| INS300-M8/B
INS
/pdf/frPDFauto/INS.pdf