Componenti per motorotativo
Supporti
Supporto a flangia ovale con cuscinetto
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Supporto a flangia ovale con cuscinetto
-20%
sulle tariffe 2026
- Materiale Polimero e inox
-
N. punti di fissaggio 2 punti di fissaggio
-
Colore Bianco
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
Caratteristiche complete
A partire da
18,74 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Alesaggio ØD
A
E
Bi
G
L
Z
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
UCFL204/PBT/W
20
113
90
31,0
11,4
26,5
33,7
18,74 €
1
UCFL205/PBT/W
25
130
99
34,0
13,5
29,1
36,7
21,77 €
2
UCFL206/PBT/W
30
148
117
38,1
13,3
30,5
41,2
29,39 €
2
UCFL207/PBT/W
35
164
130
42,9
16,1
32,8
43,4
41,27 €
1
UCFL208/PBT/W
40
176
144
49,2
20,0
37,5
51,7
49,02 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto ritto polimero inox
Materiale: polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Sealed flange bearing unit for Food Industry
Open : cover
Fixing numbers: 2 fixing holes
Sealed flange bearing unit for Food Industry
Closed: cover
Fixing numbers: 2 fixing holes
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
| UCFL204/PBT/W| UCFL205/PBT/W| UCFL206/PBT/W| UCFL207/PBT/W| UCFL208/PBT/W
UCFL
/pdf/frPDFauto/UCFL_PBT.pdf