Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiManicotti per giunti cardanici Manicotto per giunto cardanico

Manicotto per giunto cardanico

- Tipo Accessori
- Tipo Semplice
- Materiale Caucciù sintetico

Manicotto per giunti cardanici semplici

- Manicotto per giunti cardanici semplici

- Per i giunti cardanici doppi,

utilizzare due soffietti


Vantaggi

- L’uso di un manicotto permette di oltiplicare

per 5 la durata di vita di un giunto cardanico
A partire da 10,14 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +10 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
M2-A-18 11,63 € 1
M3-A-20 16,87 € 2
M4-A-22 15,87 € 2
M5-A-25 18,29 € 2
M6-A-30 17,22 € 1
M03-A-10 10,14 € 2
M04-A-12 10,14 € 1
M05-A-14 10,56 € 2
M1-A-16 11,52 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto cardanico semplice
Tipo: Sollecitazioni normale
Tipo: Con bussole di scorrimento
Standard: DIN 808-7551
Giunto cardanico doppio
Tipo: Sollecitazioni normale
Tipo: Con bussole di scorrimento
Standard: DIN 808-7551
Giunto cardanico telescopico
Gamma: Sollecitazioni normale
Tipo: Cuscinetti lisci temprati
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| M2-A-18| M3-A-20| M4-A-22| M5-A-25| M6-A-30| M03-A-10| M04-A-12| M05-A-14| M1-A-16
/pdf/frPDFauto/M.pdf