Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiTeste a snodo Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4

Testa a snodo femmina DIN ISO12240-4 DIN ISO 12240-4

- Materiale Acciaio / bronzo
- Filettatura a sinistra
- Tipo Femmina


- Testa a snodo filettatura femmina a norma

DIN ISO 12240-4 serie K

- Materiale:

Cuscinetto a sfere in acciaio 100C6 rettificato

e lucidato

Inserto: bronzo

Sede: misura da 5 a 12 acciaio a basso

contenuto di carbonio

Misura: da 16 a 35 lega in acciaio ad alto

contenuto di carbonio

superfici zincate e passivate

- T° d’utilizzo: -30°C a +120°C (150°C in punta)


Vantaggi

- Autolubrificante

- Non richiede manutenzione

- Superficie di rotolamento resistente all’usura

- Poco attrito


Utilizzo

- Movimenti oscillanti
A partire da 16,53 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -15% -20 % -30% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CFF.00.05/LH 19,26 € 2
CFF.00.06/LH 16,53 € 2
CFF.00.08/LH 17,36 € 2
CFF.00.10/LH 19,62 € 2
CFF.00.12/LH 23,78 € 2
CFF.00.16/LH 47,71 € 1
CFF.00.20/LH 86,23 € 2
CFF.00.30/LH 312,04 € 2
CFF.00.35/LH 249,81 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Testa a snodo femmina
Materiale: Inox / PTFE
Filettatura: a destra
Tipo: Femmina

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CFF.00.05/LH| CFF.00.06/LH| CFF.00.08/LH| CFF.00.10/LH| CFF.00.12/LH| CFF.00.16/LH| CFF.00.20/LH| CFF.00.30/LH| CFF.00.35/LH
CFF
/pdf/frPDFauto/CFF.pdf