Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide INOX

- Diametro Ø 83
- Materiale asta Inox
- Tipo Carico fino a 20 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in inox 304

- Consegnato senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento

a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


info

- In caso di vibrazioni, i carichi statici

indicati saranno più deboli
A partire da 19,64 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR85-12-125/SS 22,60 € 2
PR85-12-75/SS 19,64 € 2
PR85-16-150/SS 24,07 € 2
PR85-16-200/SS 27,06 € 2
PR85-16-75/SS 19,64 € 2
PR85-20-125/SS 27,52 € 2
PR85-20-175/SS 32,42 € 2
PR85-20-225/SS 39,18 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato con base stampata Ø80
Carico massimo: 10000N
Materiale: acciaio
Piede snodato con base stampata Ø85
Diametro base: Ø 85
Materiale: Inox
Piede snodato tutto inox Ø80
Diametro soletta: Ø 80
Carico: max. 30.000N
Materiale: Tutto inox
Piede semi-snodato Ø65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR85-12-125/SS| PR85-12-75/SS| PR85-16-150/SS| PR85-16-200/SS| PR85-16-75/SS| PR85-20-125/SS| PR85-20-175/SS| PR85-20-225/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR85.pdf