Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 83
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 20 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato

- Consegnato senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


info

- In caso di vibrazioni, i carichi statici

indicati saranno più deboli
A partire da 11,56 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR85-12-125 12,92 € 2
PR85-12-75 11,56 € 2
PR85-16-150 14,30 € 2
PR85-16-200 15,75 € 2
PR85-16-75 12,16 € 2
PR85-20-125 13,24 € 2
PR85-20-175 15,12 € 2
PR85-20-225 17,19 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede semi-snodato Ø65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N
Support base (tripod)
Material: Plastic

Bipod support base
Material: Plastic

Simple support base (bipod)
Material: Plastic

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR85-12-125| PR85-12-75| PR85-16-150| PR85-16-200| PR85-16-75| PR85-20-125| PR85-20-175| PR85-20-225
PR
/pdf/frPDFauto/PR85.pdf