- Quadrante a 4 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 9999 - Indicatore di posizione ad albero cavo - Indicatore a 4 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comandoa - Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C. - Colore: arancione - Altezza delle cifre 5mm - Foro standard dell’albero 14:7, altri fori più piccoli da 14mm con boccola di riduzione Ø14 Opzioni - Modello con parti metalliche in inox - Perno di arresto ø 6mm Assemblaggio - Inserire l’indicatore attraverso l’albero cavo verificando che il nipplo d’ancoraggio entri nel foro diam. 5mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..