- Quadrante a 5 cifre (cifra rossa per indicare i decimi o i centesimi), con lettura fino a 99999 - Indicatore di posizione ad albero cavo - Indicatore a 5 cifre per messa a punto e lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuto grazie alla rotazione di un albero di comando - Cassa in policarbonato non infiammabile. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C - Colore: arancione - Altezza delle cifre 6mm. - Foro standard dell’albero 20:7, altri fori più piccoli di 20mm con boccola di riduzione Opzioni - Modello con parti metalliche in inox Assemblaggio - Inserire l’indicatore attraverso l’albero cavo verificando che il nipplo entri nel foro diam. 6mm predisposto. Posizionare lo strumento sul livello iniziale (zero) e bloccare la vite di fissaggio
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui..