Elementi d'assemblaggio
Calettatori di bloccaggio
Calettatore di bloccaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Calettatore di bloccaggio
- Tipo Coppia media/elevata
-
Auto-centrante non auto-centrante
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzioni
- Altri diametri disponibili (fino a un alesaggio d=220mm)
- Versione inox
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
16,46 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØG
L
M
Coppia di serraggio TA (Nm)
Coppia trasmissibile T (Nm)
Sforzo assiale F ax (kN)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RTT-100-145
100
145
33
M12
125
9750
225
80,11 €
1
RTT-20-47
20
47
20
M6
14
280
33
16,46 €
2
RTT-22-47
22
47
20
M6
14
310
33
16,46 €
1
RTT-24-50
24
50
20
M6
14
370
37
16,98 €
2
RTT-25-50
25
50
20
M6
14
400
37
16,98 €
2
RTT-28-55
28
55
20
M6
14
500
36
18,96 €
1
RTT-30-55
30
55
20
M6
14
530
36
20,60 €
2
RTT-32-60
32
60
20
M6
14
680
48
20,83 €
1
RTT-35-60
35
60
20
M6
14
750
48
20,89 €
1
RTT-38-65
38
65
20
M6
14
930
60
22,94 €
1
RTT-40-65
40
65
20
M6
14
980
60
23,22 €
2
RTT-42-75
42
75
24
M8
35
1580
87
28,62 €
1
RTT-45-75
45
75
24
M8
35
1700
87
28,89 €
1
RTT-48-80
48
80
24
M8
35
1790
86
30,18 €
1
RTT-50-80
50
80
24
M8
35
1870
86
30,22 €
2
RTT-55-85
55
85
24
M8
35
2390
100
33,24 €
1
RTT-60-90
60
90
24
M8
35
2610
100
35,08 €
2
RTT-65-95
65
95
24
M8
35
3210
113
38,17 €
1
RTT-70-110
70
110
28
M10
70
4600
157
50,20 €
1
RTT-75-115
75
115
28
M10
70
4900
157
54,39 €
1
RTT-80-120
80
120
28
M10
70
5200
156
57,37 €
1
RTT-85-125
85
125
28
M10
70
6300
178
61,06 €
1
RTT-90-130
90
130
28
M10
70
6600
177
60,40 €
1
RTT-95-135
95
135
28
M10
70
7900
198
67,39 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Tipo: Standard
Tipo: auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/elevata
Auto-centrante: Auto-centrante
Calettatore di bloccaggio
Tipo: Coppia media/bassa
Auto-centrante: Auto-centrante
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
| RTT-100-145| RTT-20-47| RTT-22-47| RTT-24-50| RTT-25-50| RTT-28-55| RTT-30-55| RTT-32-60| RTT-35-60| RTT-38-65| RTT-40-65| RTT-42-75| RTT-45-75| RTT-48-80| RTT-50-80| RTT-55-85| RTT-60-90| RTT-65-95| RTT-70-110| RTT-75-115| RTT-80-120| RTT-85-125| RTT-90-130| RTT-95-135
RTT
/pdf/frPDFauto/RTT.pdf
/docTech/an/TechSerrage.pdf