Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoGhiere per cuscinetto Cuscinetti a sfere - Accessorio

Cuscinetti a sfere - Accessorio

- Tipo Ghiera di regolazione
- Utilizzo Regolazione e serraggio


Materiale: acciaio ad alto limite elastico

- Tacche: da 4 a 90 °

- Perpendicolarità della faccia del foro: ^ faccia / A: 0.005

- Vite: HC estremità piatta classe 14,9

- Esecuzione standard:

- Filettatura destra, classe 4H

- Faccia di supporto rettificata

- Marcatura sul lato opposto

- Finitura noce brunito


Utilizzo

- Il dado LR può essere utilizzato ovunque sia possibile il bloccaggio radiale.

- La forza radiale esercitata dal serraggio della vite HC viene applicata alla linguetta flessibile. La superficie sviluppata dei filetti della linguetta fornisce un bloccaggio molto potente.

- La faccia di appoggio perpendicolare alla filettatura consente la regolazione e il serraggio dei cuscinetti, nonché di altri elementi meccanici che richiedono tolleranze precise.


Informazioni

- * Valori ottenuti con la seguente coppia di serraggio delle viti HC:

• Coppia vite M6 8Nm

• Coppia vite M8 18Nm

• Vite M10 coppia 36Nm
A partire da 83,98 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +21 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
LR-1 83,98 € 2
LR-10 116,51 € 1
LR-11 128,86 € 2
LR-12 130,66 € 1
LR-13 140,61 € 2
LR-14 146,98 € 2
LR-15 152,01 € 2
LR-16 154,69 € 2
LR-17 158,24 € 1
LR-18 168,90 € 1
LR-19 172,01 € 2
LR-2 94,19 € 2
LR-20 179,57 € 1
LR-21 186,76 € 2
LR-22 197,42 € 1
LR-23 202,76 € 1
LR-24 205,45 € 1
LR-25 211,20 € 1
LR-26 217,01 € 1
LR-27 242,80 € 1
LR-28 247,25 € 1
LR-29 253,49 € 1
LR-3 105,59 € 2
LR-30 304,38 € 1
LR-31 321,69 € 1
LR-33 379,90 € 1
LR-34 458,18 € 1
LR-35 473,37 € 1
LR-37 533,80 € 1
LR-4 102,91 € 1
LR-5 105,81 € 1
LR-6 107,15 € 2
LR-7 109,32 € 2
LR-8 107,75 € 2
LR-9 107,05 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetti a sfere - Accessorio
Tipo: Ghiera KM
Utilizzo: Rondella di arresto

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| LR-1| LR-10| LR-11| LR-12| LR-13| LR-14| LR-15| LR-16| LR-17| LR-18| LR-19| LR-2| LR-20| LR-21| LR-22| LR-23| LR-24| LR-25| LR-26| LR-27| LR-28| LR-29| LR-3| LR-30| LR-31| LR-33| LR-34| LR-35| LR-37| LR-4| LR-5| LR-6| LR-7| LR-8| LR-9
LR
/pdf/frPDFauto/LR.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf